pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRH663AWK SEZIONATORE - H663AWK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRH663AWK SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 6

  • Colore dell'elemento di azionamento - Grigio

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0785901868293

Codice prodotto

SNRH663AWK

Cod. produttore

H663AWK

Produttore

SNR

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

6

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Tensione d'esercizio nominale:

0...600 V

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

600 V

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

200 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

sonstige

Grado di protezione (NEMA):

12

Azionamento a motore integrato:

no

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Grigio

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

409.7 mm

Altezza:

520.7 mm

Profondità:

368.8 mm

Lo Square D™ di Schneider Electric è un selettore di sicurezza per impieghi gravosi, progettato per essere robusto, affidabile e fornire prestazioni eccezionali nelle condizioni più estreme. I selettori di sicurezza per impieghi gravosi sono utilizzati dalle strutture da commerciali e istituzionali a quelle industriali e di produzione. I selettori di sicurezza della serie F offrono livelli di resistenza meccanica notevolmente superiori a quelli richiesti dalle norme NEMA tipo KS-1 o UL98. La durata di progettazione di un selettore della serie F è di almeno tre volte superiore al requisito NEMA. Un'abbondanza di rame è utilizzata nei percorsi di potenza che supportano i carichi maggiori di corrente in tutti i selettori di sicurezza per impieghi gravosi Square D di Schneider Electric. Maggiore è il rame per i percorsi di trasporto della corrente, minore è l'aumento della temperatura. La gestione delle temperature all'interno del selettore è la chiave per una maggiore durata del servizio. Questo selettore di sicurezza a singolo contatto per impieghi gravosi ha una corrente nominale di 100A e un grado di protezione NEMA 3R/12. Questa disconnessione fusibile ha un valore nominale di cortocircuito di 200 kA a 600 VAC. Questo selettore di sicurezza ha un involucro in acciaio galvanizzato ed è a montaggio superficiale. Questo prodotto è compatibile con fusibili H o K, R, J o L. Lo spessore AWG accettabile per questo prodotto è AWG 12 / AWG 1 /0, in alluminio e ha una coppia di serraggio di 50-50 lbf in. Questo prodotto è conforme alle norme E2875 di file omologati UL e viene fornito con una garanzia di 18 mesi. Le dimensioni di questo prodotto sono 20,5 pollici (A), 16,13 pollici (L), 6,8 pollici (P).