pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAU055 BOB. MIN V 48V 50HZ - GVAU055

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAU055 BOB. MIN V 48V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Adatto per salvamotore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110345872

Codice prodotto

SNRGVAU055

Cod. produttore

GVAU055

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per disgiuntore:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 48V AC 50 Hz, per interruttori per motori GV 2, GV3. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamentomediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC