pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAPL01 ACCESSORIO LASER SQUARE TESYS GV - GVAPL01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAPL01 ACCESSORIO LASER SQUARE TESYS GV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Utensile di montaggio

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480312663

Codice prodotto

SNRGVAPL01

Cod. produttore

GVAPL01

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Utensile di montaggio

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Utensile per montaggio manovra rinviata, TeSys GV2, TeSys GV3 e TeSys U. gamma: TeSys - nome abbreviato: GVAP. Benefici: Protezione completa concentrata in un unico prodotto. Gli elementi magnetici assicurano una soglia di intervento pari a circa 13 volte la corrente di regolazione massima degli sganciatori termici. Gli elementi termici di protezione contro il sovraccarico sono regolabili e compensati contro le variazioni di temperatura ambiente. Il potenziometro di regolazione è protetto da uno sportellino trasparente che può essere lucchettato.... Applicazioni: - Industria, infrastrutture, edifici ecc., Controllo e protezione motori, in conformità alle norme IEC 947-2 e IEC 947-4-1, Facilmente inseribile in qualsiasi configurazione con viti o fissaggiocon aggancio sulle guide di montaggio.. Benefici: .. Applicazioni: Partenze motore in coordinamento totale.. Benefici: Una connessione più forte, più sicura e a lungo termine. Progettati con il nuovo e geniale, sistema EverLink* coperto da brevetto, gli interruttori TeSys GV3 offrono una connessione più affidabile: la pressione di chiusura applicata ai cavi resta stabile, forte e duratura anche nelle condizioni più difficili. Le parti aggiuntive comuni alle gamme di prodotti GV2 e GV3 garantiscono semplicità di installazione e riduzione dei tempi necessari per l'installazione.... Applicazioni: - Industria, infrastrutture, edifici: Utilizzati per controllo motore e protezione, in conformità agli standard IEC 947-2 e IEC 947-4-1. *Brevetto Schneider.. Benefici: semplice da scegliere, installare ed utilizzare doppia classe di avviamento per ridurre il numero dei riferimenti Compatto grazie al nuovo design Accessori "one click"90 anni di storia e di esperienza connessioni Everlink.. Applicazioni: Le caratteristiche innovative di questo nuovo interruttore permettono continuità di servizio anche in condizioni severe. Questi prodotti sono particolarmente indicati nei settori quali per esempio: Oil & Gas Trattamento acque Miniere..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC