pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G454 SBARRE 3P 63A 4DER GV2 54MM - GV2G454

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G454 SBARRE 3P 63A 4DER GV2 54MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Lunghezza - 216 mm

  • Misura di divisione - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110555875

Codice prodotto

SNRGV2G454

Cod. produttore

GV2G454

Produttore

SNR

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Lunghezza:

216 mm

Misura di divisione:

54 mm

Numero moduli DIN:

54

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Adatto per numero di apparecchi:

4

Sezione:

0 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Nero

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

11 kA

Può essere tagliato a misura:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Set di barre di distribuzione TeSys GV, 3 fasi, 63 A/690 V, per il cablaggio parallelo a monte di gruppi di starter motore composti da GV2 interruttori magnetotermici o LS1D32 portafusibili. Per l'uso con dispositivi con morsetti a vite, è composto da 4 prese di derivazione per il parallelismo di 2 dispositivi con un passo di 54mm. Si consiglia l'uso di una morsettiera GV1G09 o GV2G05 per alimentare i set delle barre di distribuzione (da ordinare separatamente).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC