pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G2EA MODULO ESPANSIONE 2 PARTENZE - GV2G2EA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Lunghezza - 162 mm

  • Misura di divisione - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606487864028

Codice prodotto

SNRGV2G2EA

Cod. produttore

GV2G2EA

Produttore

SNR

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Lunghezza:

162 mm

Misura di divisione:

45 mm

Numero moduli DIN:

45

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Adatto per numero di apparecchi:

2

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Nero

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Può essere tagliato a misura:

no

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC