SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G272 SBARRE 3P 63A 2DER GV2 72MM - GV2G272

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Lunghezza - 144 mm
Misura di divisione - 72 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3389110555929
Codice prodotto
SNRGV2G272
Cod. produttore
GV2G272
Produttore
SNR
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Lunghezza:
144 mm
Misura di divisione:
72 mm
Numero moduli DIN:
72
Esecuzione del collegamento elettrico:
Forca
Adatto per numero di apparecchi:
2
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Colore:
Nero
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
11 kA
Può essere tagliato a misura:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
11 kA
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC