pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGTK03 KIT EQUIPAG. TERRA - GTK03

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Conduttore di terra

  • Materiale - Alluminio/rame

  • Accessorio - sì

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901421818

Codice prodotto

SNRGTK03

Cod. produttore

GTK03

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Conduttore di terra

Materiale:

Alluminio/rame

Accessorio:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Parte di ricambio:

sì

L'interruttore di sicurezza per uso severo Heavy Duty di Square D™ di Schneider Electric è progettato per essere resistente, affidabile e fornire prestazioni eccezionali nelle condizioni più estreme, dalle strutture commerciali e istituzionali a quelle industriali e produttive. Gli interruttori di sicurezza della serie F offrono livelli di resistenza meccanica notevolmente superiori a quelli richiesti dagli standard NEMA KS-1 o UL98. Tutti gli interruttori di sicurezza per carichi pesanti Heavy Duty sonodotati di meccanismo di funzionamento ad apertura rapida, interblocco a doppio coperchio e maniglia di indicazione con codifica colore. Questa barra di messa a terra dell'interruttore di sicurezza Heavy Duty di Square D è disponibile nelle versioni da 30A e 60 A. Questa barra di messa a terra accetta contatori AWG nei formati AWG 12 (CU), AWG 10 (AL) e AWG 4 (AL/CU). Questo prodotto viene fornito con una garanzia di 18 mesi. L'interruttore di sicurezza per uso intensivo Heavy Duty di Square D™ di Schneider Electric è progettato per essere robusto, affidabile e fornire prestazioni eccezionali nelle condizioni più estreme, dalle strutture commerciali e istituzionali a quelle industriali e produttive. Gli interruttori di sicurezza della serie F offrono livelli di resistenza meccanica notevolmente superiori a quelli richiesti dagli standard NEMA KS-1 o UL98. La durata nominale di un interruttore della serie F è di almeno tre volte superiore a quella del requisito NEMA.