pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2V4 INT SEZ FUS 4X 1250A 4 - GS2V4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2V4 INT SEZ FUS 4X 1250A 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 1250 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - NH4

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3744 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389119410878

Codice prodotto

SNRGS2V4

Cod. produttore

GS2V4

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

1250 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

NH4

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Esecuzione come interruttore principale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

560 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Altro

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

100 kA

Montaggio frontale:

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 1250 A/1000 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 4 fino a 1250 A, per applicazioni motore fino a 560 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando diretta GS1AH104 (da ordinare separatamente) o di una maniglia di comando esterna GS2AH che può essere montata sul lato anteriore, sinistro o destro (sono disponibili diversi modelli). Fornisce terminali a vite da dotare di calotte terminali 4P, corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 4 di tipo aM e gG senza percussori DF2LA DF2LN e con percussori DF4LA DF4LN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC