pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2SG3 INT SEZ FUS 3X 630 A 4 SX - GS2SG3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2SG3 INT SEZ FUS 3X 630 A 4 SX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC3

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1470 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389119410977

Codice prodotto

SNRGS2SG3

Cod. produttore

GS2SG3

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC3

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Esecuzione come interruttore principale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

355 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Sinistra

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

100 kA

Montaggio frontale:

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 630 A/1000 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 3 fino a 630 A, per applicazioni motore fino a 355 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia esterna di montaggio sul lato sinistro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Fornisce terminali a vite da dotare di calotte terminali 3P, corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 3 di tipo aM e gG senza percussori DF2KA DF2KN e con percussori DF4KA DF4KN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC