pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2QU3N INT SEZ FUS 3X 400A J-5 - GS2QU3N

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2QU3N INT SEZ FUS 3X 400A J-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - Altro

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 800 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1142 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480512384

Codice prodotto

SNRGS2QU3N

Cod. produttore

GS2QU3N

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

Altro

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

800 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

220 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

100 kA

Montaggio frontale:

sì

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 400 A/800 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici classe J fino a 400 A, per applicazioni motore fino a 220 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 3P GS1AP53 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 200 kA a 600 V. Il montaggio di moduli di contatto ausiliari aggiuntivi frontale GS1AM (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione), laterale GS1AN (segnalazione della posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione UL/CSA.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC