pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2QQB3 INT SEZ FUS 3X 400A B1..B4 - GS2QQB3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - Formato B1-B3

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 800 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1066 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119411226

Codice prodotto

SNRGS2QQB3

Cod. produttore

GS2QQB3

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

Formato B1-B3

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

800 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

220 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Posizione dell'elemento di azionamento:

Altro

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

100 kA

Montaggio frontale:

sì

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC