SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2PPB3 INT SEZ FUS 3X 315A B1..B3 - GS2PPB3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 315 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - Formato B1-B3
Tipologia di azionamento - Senza attuatore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 800 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
744 Kg CO₂-eq
EAN
3389119411219
Codice prodotto
SNRGS2PPB3
Cod. produttore
GS2PPB3
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
315 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
Formato B1-B3
Tipologia di azionamento:
Senza attuatore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
800 V
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
150 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Posizione dell'elemento di azionamento:
Altro
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
100 kA
Montaggio frontale:
sì
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC