SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2NG3 INT SEZ FUS 3X 250A 1 - GS2NG3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC1
Tipologia di azionamento - Senza attuatore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 750 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
829 Kg CO₂-eq
EAN
3389119410953
Codice prodotto
SNRGS2NG3
Cod. produttore
GS2NG3
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC1
Tipologia di azionamento:
Senza attuatore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
750 V
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
132 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Posizione dell'elemento di azionamento:
Sinistra
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
100 kA
Montaggio frontale:
sì
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC