pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH420 MANOVRA EXT FRONT 30-60A 4,4X ROSSA - GS2AH420

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH420 MANOVRA EXT FRONT 30-60A 4,4X ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto - sì

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto d'emergenza - sì

  • Con asse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119411868

Codice prodotto

SNRGS2AH420

Cod. produttore

GS2AH420

Produttore

SNR

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

sì

Colore:

Rosso

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Con asse:

no

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per sezionatore di carico:

sì

Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile UL a 3 poli 30A GS1DDU, GS1DU. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione 1, 3R, 4, 4X, 12, per il funzionamento dal lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC