pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH210 MANOVRA EXT LAT DX 32..63A IP65 NERA - GS2AH210

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH210 MANOVRA EXT LAT DX 32..63A IP65 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - sì

  • Bloccaggio con lucchetto - sì

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Con asse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119411691

Codice prodotto

SNRGS2AH210

Cod. produttore

GS2AH210

Produttore

SNR

Con serratura a chiave:

sì

Bloccaggio con lucchetto:

sì

Colore:

Nero

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con asse:

no

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per sezionatore di carico:

sì

Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 32-63A GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sul lato di un involucro con protezione IP65, per il funzionamento dal lato sinistro. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC