pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE52 ASTA 630..1250A 12X12 200MM - GS2AE52

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE52 ASTA 630..1250A 12X12 200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Altezza della sezione - 12 mm

  • Larghezza della sezione - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

TeSys GS

EAN

3389119412056

Codice prodotto

SNRGS2AE52

Cod. produttore

GS2AE52

Produttore

SNR

Lunghezza:

200 mm

Altezza della sezione:

12 mm

Larghezza della sezione:

12 mm

Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 600 A-1250A GS2S, GS2T, GS2V. Lunghezza albero 200 mm, sezione 12 x 12 mm.