SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1DD4 INT.SEZ..4X32A 10X38 - GS1DD4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Numero di poli - 4
Adatto per fusibili - 10×38 mm
Tipologia di azionamento - Senza attuatore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 800 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
3389110120110
Codice prodotto
SNRGS1DD4
Cod. produttore
GS1DD4
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Numero di poli:
4
Adatto per fusibili:
10×38 mm
Tipologia di azionamento:
Senza attuatore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
800 V
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
15 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Posizione dell'elemento di azionamento:
Altro
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
100 kA
Montaggio frontale:
sì
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


