pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1DD3 INT.SEZ..3X32A 10X38 - GS1DD3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1DD3 INT.SEZ..3X32A 10X38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - 10×38 mm

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 800 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110120103

Codice prodotto

SNRGS1DD3

Cod. produttore

GS1DD3

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

10×38 mm

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

800 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

15 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Altro

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

100 kA

Montaggio frontale:

sì

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 32 A/800 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici NFC di dimensioni 10x38 mm fino a 32 A, per applicazioni motore fino a 15 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando diretta GS1AH103 (da ordinare separatamente) o di una maniglia di comando esterna GS2AH che può essere montata sul lato anteriore, sinistro o destro (sono disponibili diversi modelli). Fornisce i terminali a vite di calotte terminali 3P, corrente nominale dicortocircuito elevata 100 kA a 400 V. Il montaggio frontale GS1AM dei moduli di contatto ausiliari aggiuntivi (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili fusibili cilindrici di tipo aM e gG 10 x 38 mm senza percussori DF2FA, DF2CN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC