SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC4022M5 CONTATTORE 40A 2C+2A 220V - GC4022M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 40 A
Tensione di azionamento nominale - 220...240 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 0...415 V
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
73 Kg CO₂-eq
EAN
3389110641875
Codice prodotto
SNRGC4022M5
Cod. produttore
GC4022M5
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale:
40 A
Tensione di azionamento nominale:
220...240 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
0...415 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
no
Carico max. lampada a incandescenza:
5100 W
Carico max. della lampada fluorescente:
2200 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
54
Senza ronzio:
sì
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
1800 VA
Profondità di incasso:
62.5 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1600 VA
Con funzione giorno/notte:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC