SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC4020M6 CONTATTORE 40A 2F 220/240V 60 HZ - GC4020M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 0...250 V
Corrente d'esercizio nominale - 40 A
Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1 - AC-7a
Tensione di azionamento nominale - 220...240 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
3389118090521
Codice prodotto
SNRGC4020M6
Cod. produttore
GC4020M6
Produttore
SNR
Tensione d'esercizio nominale:
0...250 V
Corrente d'esercizio nominale:
40 A
Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Tensione di azionamento nominale:
220...240 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Carico max. lampada a incandescenza:
6000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
2200 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2800 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1500 VA
Cursore per commutazione manuale:
no
Numero moduli DIN:
36
Profondità di incasso:
62.5 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Con funzione giorno/notte:
sì
Senza ronzio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC