SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2530M6 CONTATTORE 25A 3F 220V 60HZ - GC2530M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Tensione di azionamento nominale - 220...240 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 0...415 V
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 Kg CO₂-eq
EAN
3389118090385
Codice prodotto
SNRGC2530M6
Cod. produttore
GC2530M6
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Tensione di azionamento nominale:
220...240 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
0...415 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
no
Carico max. lampada a incandescenza:
2800 W
Carico max. della lampada fluorescente:
1000 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
36
Senza ronzio:
sì
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
1200 VA
Profondità di incasso:
62.5 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
800 VA
Con funzione giorno/notte:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC