pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2530M5 CONTATTORE 25A 3F 220/240V - GC2530M5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2530M5 CONTATTORE 25A 3F 220/240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 250...250 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 220...240 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

Industry

EAN

3389110641486

Codice prodotto

SNRGC2530M5

Cod. produttore

GC2530M5

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale:

250...250 V

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

220...240 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Carico max. lampada a incandescenza:

2800 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1200 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

800 VA

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

62.5 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Con funzione giorno/notte:

Senza ronzio:

Grado di protezione (IP):

IP20

GC2530M5 è un contattore modulare Schneider Electric TeSys GC per applicazioni generiche come illuminazione, riscaldamento, ventilazione. Fornisce 3 poli NA da 25 A/415 V CA, una bobina 220-240 V CA 50 Hz, terminali a vite e indicazioni di stato sulla parte anteriore. Per l'uso in pannelli e armadi modulari, 2 moduli di larghezza (36 mm), fissaggio rapido a scatto su guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard IEC, è certificato NF-USE, VDE, CEBEC, OVE.