pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1630M5 CONTATTORE 16A 3NO 220V - GC1630M5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1630M5 CONTATTORE 16A 3NO 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 16 A

  • Tensione di azionamento nominale - 220...240 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 0...415 V

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118090248

Codice prodotto

SNRGC1630M5

Cod. produttore

GC1630M5

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale:

16 A

Tensione di azionamento nominale:

220...240 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

0...415 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

770 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

36

Senza ronzio:

sì

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1200 VA

Profondità di incasso:

62.5 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

550 VA

Con funzione giorno/notte:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Contattore modulare GC di TeSys, 3 poli (3NO), 16 A/415V AC-7a (riscaldamento) e 5 A/415V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 220-240V AC 50 Hz, indicatore di stato sul lato anteriore. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 36 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE),

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC