SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1620M5 CONTATTORE 16A 2F 220/240V - GC1620M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 16 A
Tensione di azionamento nominale - 220...240 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 250...250 V
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 Kg CO₂-eq
EAN
3389110641264
Codice prodotto
SNRGC1620M5
Cod. produttore
GC1620M5
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale:
16 A
Tensione di azionamento nominale:
220...240 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
250...250 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
no
Carico max. lampada a incandescenza:
1800 W
Carico max. della lampada fluorescente:
650 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Senza ronzio:
sì
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
800 VA
Profondità di incasso:
62.5 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
600 VA
Con funzione giorno/notte:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC