pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1620B5 CONTATTORE 16A 2F 24V 50HZ - GC1620B5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1620B5 CONTATTORE 16A 2F 24V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 16 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 0...250 V

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110641240

Codice prodotto

SNRGC1620B5

Cod. produttore

GC1620B5

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale:

16 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

0...250 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

1800 W

Carico max. della lampada fluorescente:

650 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

18

Senza ronzio:

sì

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

800 VA

Profondità di incasso:

62.5 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

600 VA

Con funzione giorno/notte:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Contattore modulare GC di TeSys, 2 poli (2NO), 16 A/250V AC-7a (riscaldamento) e 5 A/250V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 24V AC 50 Hz, indicatore di stato frontale Per l'uso in pannelli modulari, compatti(larghezza di 18 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE),

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC