pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80UVR415AC BOBINA MN AC 415V, EASYPACT 400/800 - G40-80UVR415AC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80UVR415AC BOBINA MN AC 415V, EASYPACT 400/800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Adatto per salvamotore - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482194502

Codice prodotto

SNRG40-80UVR415AC

Cod. produttore

G40-80UVR415AC

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per disgiuntore:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...415 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Questo ausiliario elettrico è uno sganciatore di sottotensione (MN) per i nuovi EasyPact Solar MCCB 400 e 800. L'MCCB GoPact ha un buon rapporto prezzo-prestazioni per le applicazioni di base e fornisce una protezione elettrica affidabile per le vostre applicazioni. La tensione operativa nominale Un è 380/415VAC 50/60Hz. Lo sgancio MN apre l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione scende a un valore inferiore al 35% della tensione operativa nominale Un. Se la tensione di alimentazione è compresa tra 0,35 e 0,7xUn, l'apertura è possibile, ma non garantita; al di sopra di 0,7xUn, l'apertura non avviene. La chiusura dell'interruttore automatico è garantita quando la tensione di alimentazione dello sgancio è superiore a 0,85xUn, mentre al di sotto di questa soglia la chiusura non è garantita. Il tempo di risposta massimo è di 17 ms. Il consumo di energia è di 3VA a 380/415VAC 50/60Hz. La gamma di EasyPact Solar MCCB beneficia della garanzia di qualità Schneider Electric.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC