pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80UVR110AC BOBINA MN AC 110V, EASYPACT 400/800 - G40-80UVR110AC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80UVR110AC BOBINA MN AC 110V, EASYPACT 400/800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Adatto per salvamotore - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482194489

Codice prodotto

SNRG40-80UVR110AC

Cod. produttore

G40-80UVR110AC

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per disgiuntore:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Questo contatto elettrico ausiliario è un contatto di sgancio da sottotensione (MN) per i nuovi EasyPact Solar MCCB 400 e 800. EasyPact Solar MCCB ha un buon rapporto prezzo-prestazioni per le applicazioni di base e fornisce una protezione elettrica affidabile per le vostre applicazioni. La tensione operativa nominale Un è 110VAC 50/60Hz. Lo sgancio MN apre l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende a un valore inferiore al 35% della tensione nominale di esercizio Un. Se la tensione di alimentazione è compresa tra 0,35 e 0,7xUn, l'apertura è possibile, ma non garantita; oltre 0,7xUn, l'apertura non avviene. La chiusura dell'interruttore è assicurata quando la tensione di alimentazione allo sgancio è superiore a 0,85xUn; al di sotto di questa soglia, la chiusura non è assicurata. Il tempo di risposta massimo è di 18 ms. Il consumo di energia è di 3VA a 110VAC 50/60Hz. La gamma di EasyPact Solar MCCB beneficia della garanzia di qualità Schneider Electric.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC