pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVP1CNX32122 CAVO EVLINK T2-T2 MONO 32A 10M - EVP1CNX32122

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVP1CNX32122 CAVO EVLINK T2-T2 MONO 32A 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481290625

Codice prodotto

SNREVP1CNX32122

Cod. produttore

EVP1CNX32122

Produttore

SNR

Questo accessorio di cablaggio EVlink è un cavo di carica monofase che consente il collegamento a un veicolo elettrico. Può fornire una corrente nominale in di 32 A su una tensione di alimentazione nominale in U.S. di 220 VCA fino a 240 VCA. La frequenzaè compresa tra 50 Hz e 60 Hz. La lunghezza del cavo è di 10 m. All'estremità della stazione di ricarica, così come all'estremità del veicolo, il cavo ha un connettore T2 con contatti placcati in argento che limitano il surriscaldamento. Il grado di protezione IP è IP44. Il grado di protezione IK è IK10. La temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e 50°C. La temperatura di conservazione è compresa tra -40°C e 80°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC