SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVD1S120TBB EVLINK PRO DC 120KW - 2 PRESE CCS2 - EVD1S120TBB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione d'ingresso - 380...415 V
Frequenza - 50/60 Hz
Potenza allacciata nominale - 120 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
3606482215917
Codice prodotto
SNREVD1S120TBB
Cod. produttore
EVD1S120TBB
Produttore
SNR
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione d'ingresso:
380...415 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata nominale:
120 kW
Tensione d'uscita DC:
150...1000 V
Max. corrente d'uscita in DC:
300 A
Numero dei punti di carica:
2
Potenza massima per punto di carica:
120 kW
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio del tubo:
no
Portatile:
no
Larghezza:
1050 mm
Altezza:
2202 mm
Profondità:
982 mm
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di connettori di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
2
Numero di prese di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Con scatola di connessione (HAK):
no
Numero di prese domestiche:
0
Con modulo di protezione da sovratensione:
sì
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
1
Lunghezza del cavo di ricarica:
3.6 m
Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:
sì
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Rilevamento della corrente di guasto CC:
no
Rilevamento della saldatura del contattore:
no
Con disgiuntore:
sì
Collegabile in rete tramite LAN:
sì
Collegabile in rete tramite Wi-Fi:
sì
Standard radio 4G:
sì
Standard radio 5G:
no
Con contatore d'energia:
sì
Con interruttore a chiave:
no
Con lettore scheda RFID integrato:
sì
NFC (Near Field Communication):
sì
Gestione del carico statico integrata:
sì
Adatto per la gestione dinamica del carico:
sì
Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
no
Con display:
sì
Materiale del corpo:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK10
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Funzionamento e configurazione tramite app:
no
Esportazione dei registri di ricarica:
sì
Sezione conduttore collegabile:
240...240 mm²
Backend incluso nella fornitura:
no
Con contatore di energia conforme a mid:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


