pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVB4S22NC0M CHARGE PRO 22KW CON CAVO MID - EVB4S22NC0M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - sonstige

  • Potenza massima per punto di carica - 22 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di connettori di carica tipo 2 - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487401223

Codice prodotto

SNREVB4S22NC0M

Cod. produttore

EVB4S22NC0M

Produttore

SNR

Esecuzione collegamento lato impianto:

sonstige

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Numero dei punti di carica:

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di connettori di carica tipo 2:

1

Lunghezza del cavo di ricarica:

7 m

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Tensione d'ingresso:

220...415 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione d'uscita in AC 50 Hz:

220...415 V

Tensione d'uscita in AC 60 Hz:

220...415 V

Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:

32 A

Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:

32 A

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio del tubo:

no

Larghezza:

292 mm

Altezza:

418 mm

Portatile:

no

Profondità:

119 mm

Con disgiuntore:

no

Potenza allacciata nominale:

22 kW

Con contatore d'energia:

sì

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Rilevamento della corrente di guasto CC:

sì

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Può essere collegato in rete come master:

no

Numero di prese CEE:

0

Funzionamento e configurazione tramite app:

sì

Numero di prese domestiche:

0

Collegabile in rete tramite LAN:

sì

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

sì

Esportazione dei registri di ricarica:

sì

Adatto per la gestione dinamica del carico:

sì

Con scatola di connessione (HAK):

no

Con modulo di protezione da sovratensione:

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Con contatore di energia conforme a mid:

sì

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):

1.6

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Plug and charge (ISO 15118):

no

Backend incluso nella fornitura:

no

Standard radio 4G:

no

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

sì

Rilevamento della saldatura del contattore:

sì

NFC (Near Field Communication):

sì

Può essere collegato in rete come estensione:

no

Con lettore scheda RFID integrato:

sì

Standard radio 5G:

no

Sezione conduttore collegabile:

6...6 mm²

Con interruttore a chiave:

no

Gestione del carico statico integrata:

no

Questo prodotto Schneider Charge Pro è una stazione di ricarica da parete per tutti i veicoli elettrici, conforme allo standard IEC61851-1. Può anche essere fissato a terra su un piedistallo e può essere installato sia in ambienti interni che esterni. Ilgrado di protezione IP è IP55. Il grado di protezione IK è IK10. La temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e 50°C. Il tipo di uscita è un cavo da 7 m collegato alla base della stazione e dotato all'estremità di una presa T2 installata sul fondo della stazione. La potenza nominale in uscita dipende dalla modalità di alimentazione del prodotto. È di 7,4 kW quando alimentato monofase con una corrente di carica nominale di 32 A a 230 V (da 220 V a 240 V) con una frequenza di 50/60 Hz. È anche 11 kW o 22 kW quando alimentato trifase con una corrente di carica nominale rispettivamente di 16 A o 32 A sotto 400 V (da 380 a 415 V) con una frequenza di 50/60 Hz. Può essere utilizzato con un sistema di messa a terra TN-S, TN-C, TT o IT 230. La stazione di ricarica è facile da installare e mettere in servizio. È consigliato sia a casa che per le flotte. Le dimensioni sono (L) 292 mm x (A) 418 mm x (P) 119 mm. Il peso del prodotto è di 7 kg. Il colore è nero (RAL 9005). È dotato di una protezione integrata contro la corrente continua residua (RDC-DD come dispositivo di rilevamento della corrente continua residua). Sono inclusi anche un contatore MID, un modulo Wi-Fi e 2 moduli di interfaccia Ethernet. È possibile configurare con eSetup l'assenza di controllo degli accessi o il controllo tramite badge o scheda di autenticazione RFID per l'utilizzo della stazione di ricarica per caricare un veicolo elettrico. Un pulsante bianco consente di attivare una connessione Wi-Fi diretta, che viene quindi utilizzata per collegarsi all'app mobile eSetup per la configurazione. Un LED cambia colore tra rosso, verde, blu, bianco e arancione per indicare lo stato di carica direttamente sulla stazione di ricarica. Il protocollo di comunicazione OCPP 1.6J può essere utilizzatoper collegarsi al dispositivo di supervisione/al cloud di terze parti. Può anche essere collegato al router di casa, tramite Wi-Fi o cavo Ethernet RJ45.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC