pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVB4S22N40M CHARGE PRO 22KW T2S MID - EVB4S22N40M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - sonstige

  • Potenza massima per punto di carica - 22 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di connettori di carica tipo 2 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487401209

Codice prodotto

SNREVB4S22N40M

Cod. produttore

EVB4S22N40M

Produttore

SNR

Esecuzione collegamento lato impianto:

sonstige

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Numero dei punti di carica:

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Tensione d'ingresso:

220...415 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione d'uscita in AC 50 Hz:

220...415 V

Tensione d'uscita in AC 60 Hz:

220...415 V

Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:

32 A

Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:

32 A

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio del tubo:

no

Larghezza:

292 mm

Altezza:

418 mm

Portatile:

no

Profondità:

136 mm

Con disgiuntore:

no

Potenza allacciata nominale:

22 kW

Con contatore d'energia:

sì

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

1

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Rilevamento della corrente di guasto CC:

sì

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Può essere collegato in rete come master:

no

Numero di prese CEE:

0

Funzionamento e configurazione tramite app:

sì

Numero di prese domestiche:

0

Collegabile in rete tramite LAN:

sì

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

sì

Esportazione dei registri di ricarica:

sì

Adatto per la gestione dinamica del carico:

sì

Con scatola di connessione (HAK):

no

Con modulo di protezione da sovratensione:

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Con contatore di energia conforme a mid:

sì

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):

1.6

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Plug and charge (ISO 15118):

no

Backend incluso nella fornitura:

no

Standard radio 4G:

no

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

sì

Rilevamento della saldatura del contattore:

sì

NFC (Near Field Communication):

sì

Può essere collegato in rete come estensione:

no

Con lettore scheda RFID integrato:

sì

Standard radio 5G:

no

Sezione conduttore collegabile:

6...6 mm²

Con interruttore a chiave:

no

Gestione del carico statico integrata:

no

Questo prodotto Schneider Charge Pro è una stazione di ricarica da parete per tutti i veicoli elettrici, conforme allo standard IEC61851-1. Può anche essere fissato a terra su un piedistallo e può essere installato sia in ambienti interni che esterni. Ilgrado di protezione IP è IP55. Il grado di protezione IK è IK10. La temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e 50°C. Il tipo di uscita è una presa T2S, fissata sul fronte della stazione. La potenza nominale in uscita dipende dalla modalità di alimentazione del prodotto. È di 7,4 kW quando alimentato monofase con una corrente di carica nominale di 32 A a 230 V (da 220 V a 240 V) con una frequenza di 50/60 Hz. È anche 11 kW o 22 kW quando alimentato trifase con una corrente di carica nominale rispettivamente di 16 A o 32 A sotto 400 V (da 380 V a 415 V) con una frequenza di 50/60 Hz. Può essere utilizzato con un sistema di messa a terra TN-S, TN-C, TT o IT 230. La stazione di ricarica è facile da installare e mettere in servizio. È consigliato sia a casa che per le flotte. Le dimensioni sono (L) 292 mm x (A) 418 mm x (P) 136 mm. Il peso del prodotto è di 3 kg. Il colore è nero (RAL 9005). È dotato di una protezione integrata contro la corrente continua residua (RDC-DD come dispositivo di rilevamento della corrente continua residua). Sono inclusi anche un contatore MID, un modulo Wi-Fi e 2 moduli di interfaccia Ethernet. È possibile configurare con eSetup l'assenza di controllo degli accessi o il controllo tramite badge o scheda di autenticazione RFID per l'utilizzo della stazione di ricarica per caricare un veicolo elettrico. Un pulsante bianco consente di attivare una connessione Wi-Fi diretta, che viene quindi utilizzata per collegarsi all'app mobile eSetup per la configurazione. Un LED cambia colore tra rosso, verde, blu, bianco e arancione per indicare lo stato di carica direttamente sulla stazione di ricarica. La stazione di ricarica può comunicare con il Misuratore tramite il protocollo Modbus RS485 Questo permette di regolare in tempo reale la potenza massima assegnata al veicolo elettrico in carica, in base al consumo del resto dei carichi presenti in casa e di adattare la ricarica in base alla potenza disponibile. Il protocollo di comunicazione OCPP 1.6J può essere utilizzato per collegarsi al dispositivo di supervisione/al cloud di terze parti. Può anche essere collegato al router di casa, tramite Wi-Fi o cavo Ethernet RJ45.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC