pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVA2PCS2 PIASTRA PIEDISTALLO DA 1 A 2 CHARGE PRO - EVA2PCS2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVA2PCS2 PIASTRA PIEDISTALLO DA 1 A 2 CHARGE PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606487401339

Codice prodotto

SNREVA2PCS2

Cod. produttore

EVA2PCS2

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo accessorio Schneider Charge Pro è un kit di conversione per il piedistallo EVlink. Questa piastra permette di convertire il piedistallo per 1 stazione di ricarica in un piedistallo per 2 stazioni di ricarica Le dimensioni sono (L) 360 mm x (A) 600mm x (P) 50 mm. Il peso del prodotto è di 1,6 kg. Colore grigio scuro (RAL 7016). Il materiale del kit di conversione è Alu 5754 con pretrattamento al fosfato di zinco.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC