SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVA2PBS1 PIEDISTALLO PER 1 STAZIONE CHARGE PRO - EVA2PBS1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Base
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606487401315
Codice prodotto
SNREVA2PBS1
Cod. produttore
EVA2PBS1
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Base
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questo accessorio di montaggio di Schneider Charge Pro è un sostegno per il montaggio su piedistallo, installato sul pavimento. Consente di supportare 1 stazione di ricarica Schneider Charge Pro. Colore grigio scuro (RAL 7016). Il materiale del piedistallo è Alu 5754 con pretrattamento al fosfato di zinco. Dimensioni: (A) 1213 mm x (L) 262 mm x (P) 229 mm. Il peso del prodotto è di 9 kg.
Vista 360°PDF




