pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVA1RFKS1 EV PRO AC KIT METAL PAVIMENTO 1 POSTAZ. - EVA1RFKS1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cappuccio protettivo

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482185470

Codice prodotto

SNREVA1RFKS1

Cod. produttore

EVA1RFKS1

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cappuccio protettivo

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo accessorio del kit metallico EVlink Pro AC è un involucro metallico per 1 stazione di ricarica a pavimento Pro AC. È realizzato in acciaio galvanizzato elettro. È personalizzabile. Con il prodotto viene fornito un piano 2D per le dimensioni, con la creazione dell'adesivo personalizzato sul link Schneider se.com/EVlink. Le sue dimensioni sono (L) 1360 mm x (A) 390 mm x (P) 180,3 mm. Il peso del prodotto è di 40 kg. Il colore della piastra anteriore e posteriore è grigio Alu (RAL 9022). Il colore della copertura laterale in metallo è bianco (RAL 9003).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC