pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVA1RFKES THALASSA PLS KIT IP66 X EV PRO AC METAL - EVA1RFKES

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482455634

Codice prodotto

SNREVA1RFKES

Cod. produttore

EVA1RFKES

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo accessorio in metallo AC EVlink Pro è un involucro utilizzato per installare i dispositivi di protezione all'interno dell'involucro metallico. A seconda della protezione scelta per l'integrazione nell'armadio in metallo EVlink Pro AC, potrebbe essere necessario installare un armadio Thalassa nel kit metallico. Il grado di protezione IP è IP66. Può essere utilizzato con dispositivi monofase o trifase. L'armadio è dotato di 1 piastra di montaggio Telequick, 2 guide DIN di lunghezza 240 mm e 4 staffe di fissaggio. I cavi possono entrare attraverso 2 pressacavi M32 e 1 pressacavo M12. La sezione del cavo è di 25 mm² fino a 35 mm². Le sue dimensioni sono (L) 270 mm x (A) 360 mm x (P) 180 mm. Il peso del prodotto è di 3,4 kg. Il grado di protezione IK è IK09. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -30°C e 70°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC