pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN45020 FASCETTA RIAP. TUBI DIAM.16 E 20MM - ENN45020

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN45020 FASCETTA RIAP. TUBI DIAM.16 E 20MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 16...20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso -

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3295150450202

Codice prodotto

SNRENN45020

Cod. produttore

ENN45020

Produttore

SNR

Adatto per diametro tubo:

16...20 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Altro

Numero max. di tubi:

1

Adatto per tubi protettivi:

Allineabile:

no

Con inserto:

no

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Mureva FIX è la fascetta riapribile per tubi di diametro da 16 e 20 mm, codice ENN45020 ed è la soluzione ideale per una facile installazione. Compatibile con installazioni da interno e da esterno, può essere fissata con un tassello o una vite Murafix. Colore: grigio. Fornita in un set di 100 pezzi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC