pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS40KHB2 EASY UPS 3S 40KVA 3:3 UPS 15 MIN - E3SUPS40KHB2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS40KHB2 EASY UPS 3S 40KVA 3:3 UPS 15 MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 40000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 15 min

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Numero delle fase primarie - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50.224 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489697969

Codice prodotto

SNRE3SUPS40KHB2

Cod. produttore

E3SUPS40KHB2

Produttore

SNR

Potenza apparente di uscita:

40000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

15 min

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Tensione d'uscita:

380...415 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

40000 W

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

Altro

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

3

Idoneo alla gestione di rete:

SNMP:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

500 mm

Profondità:

996 mm

Altezza:

1400 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

590 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

95 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

UPS trifase da 40 kVA, 400 V, facile da installare, utilizzare, gestire e gestire Grazie alle caratteristiche di prodotto avanzate, alle specifiche concorrenziali e al solido design elettrico, l'UPS Easy UPS 3S semplifica la continuità operativa per DataCenter e sale elettriche di piccole e medie dimensioni Include filtro antipolvere e schede di conformità per ambienti difficili, 4 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC