pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS15KHB1 EASY UPS 3S 15KVA 3:3 UPS 9 MIN - E3SUPS15KHB1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS15KHB1 EASY UPS 3S 15KVA  3:3 UPS 9  MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Frequenza primaria - 50...60 Hz

  • Numero delle fase primarie - 3

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489697891

Codice prodotto

SNRE3SUPS15KHB1

Cod. produttore

E3SUPS15KHB1

Produttore

SNR

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero delle fase primarie:

3

Tensione d'uscita:

380...415 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

15000 W

Potenza apparente di uscita:

15000 VA

Numero di fasi secondarie:

3

SNMP:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

1400 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

907 mm

Peso:

436 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

9 min

Idoneo alla gestione di rete:

Tipologia costruttiva:

Tower

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

95 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Funzione di spegnimento automatico:

no

Connettore d'Ingresso:

Altro

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

UPS trifase da 15 kVA, 400 V, facile da installare, utilizzare, gestire e utilizzare. Grazie alle caratteristiche di prodotto avanzate, alle specifiche competitive e al design elettrico affidabile, l'UPS Easy UPS 3S semplifica la continuità operativa perData Center e sale elettriche di piccole e medie dimensioni. Include filtro antipolvere e schede di conformità per ambienti difficili, 1 stringa di batterie modulari interne da 7 Ah, espandibili a 3 stringhe per un'autonomia prolungata.