pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS10K3I EASY UPS 3S 10KVA 3:1 UPS LOW TOWER - E3SUPS10K3I

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 10000 VA

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Numero delle fase primarie - 3

  • Potenza in uscita effettiva - 10000 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21.431 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

0731304340645

Codice prodotto

SNRE3SUPS10K3I

Cod. produttore

E3SUPS10K3I

Produttore

SNR

Potenza apparente di uscita:

10000 VA

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

10000 W

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

Altro

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

250 mm

Profondità:

700 mm

Altezza:

530 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

36 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

95 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, soluzioni tecniche all'avanguardia e un’architettura elettrica solida per facilitare la continuità operativa dei Data Center o dei locali elettrici. Si tratta di un UPS da 10 kVA eccezionalmente facile da installare, utilizzare, mantenere e riparare. Include un filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più aggressivi. Questo UPS è fornito senza batterie, per cui è facilmente personalizzabile in base all'autonomia necessaria. Ideale per piccole e medie imprese.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC