pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MBPAR60K200H EASY 3M BP MANUALE PARALLELO 2 UPS - E3MBPAR60K200H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Bypass

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

  • Larghezza - 700 mm

  • Altezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0731304346814

Codice prodotto

SNRE3MBPAR60K200H

Cod. produttore

E3MBPAR60K200H

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Bypass

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Larghezza:

700 mm

Altezza:

1000 mm

Profondità:

320 mm

Potenza nominale:

200000 VA

Pannello di bypass di manutenzione per il completo isolamento di un Easy UPS 3M in parallelo durante le operazioni di assistenza. Possibilità di isolare fino a tre UPS.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC