pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5MF6 DADO A GABBIA - DZ5MF6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5MF6 DADO A GABBIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Larghezza - 0 mm

  • Altezza - 0 mm

  • Profondità - 0 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3389110550153

Codice prodotto

SNRDZ5MF6

Cod. produttore

DZ5MF6

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Dado M6 per morsetto con tacche - per il fissaggio di piastra di montaggio e guida su montante preforato.