pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL6BB LAMPADA TUBO A SCARICA FLASH 24V - DL6BB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL6BB LAMPADA TUBO A SCARICA FLASH 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Attacco lampada - BA15d

  • Tecnologia - Lampada a incandescenza

  • Colore - Altro

  • Forma della lampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119004763

Codice prodotto

SNRDL6BB

Cod. produttore

DL6BB

Produttore

SNR

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Attacco lampada:

BA15d

Tecnologia:

Lampada a incandescenza

Colore:

Altro

Forma della lampada:

Altro

Alogeno:

Krypton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

Durata di vita nominale media:

1000 h

Adatto per torce:

no

Adatto per scopi di visualizzazione:

no

Lampada tupo a scarica ''flash'' 24V BA15D. compatibilità gamma: Harmony XVM Optimum - categoria accessori: accessorio per illuminazione - tipo di accessori: flash discharge tube - descrizione accessori: flash discharge tube - accessori / destinazione elementi: segnalatore e banco di indicatori - attacco lampada: BA 15d - tipo di segnalazione: lampeggiante. Benefici: da usare e installare, questi elementi vengono impilati verticalmente mediante un semplice blocco (azione rotante senza l'uso di utensili).... Applicazioni: Segnalazione per distanze medie: fino a 35m Applicazioni semplici in un ambiente protetto..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC