pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB4SB LED ROSSO 24V BA15D - DL2EDB4SB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB4SB LED ROSSO 24V BA15D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)

  • Forma della lampada - Altro

  • Lampada a filamento - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Harmony XVM Optimum

EAN

3389119050937

Codice prodotto

SNRDL2EDB4SB

Cod. produttore

DL2EDB4SB

Produttore

SNR

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Forma della lampada:

Altro

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Attacco lampada:

BA15d

Colore:

Rosso

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Designazione della lampada:

Altro

Con telecomando/comando remoto:

no

Il LED super luminoso Harmony con diffusore di luce integrato fornisce una luce rossa fissa. La lampadina LED integrato di ricambio è un accessorio di illuminazione per le colonne luminose. È alimentato a 24V AC/DC. Il suo design semplice e modulare consente una facile installazione e la sua luminosità elevata consente una facile identificazione delle funzioni e delle modalità operative, anche in ambienti molto illuminati. Peso: 20 g.