pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB3SB LED VERDE 24V BA15D - DL2EDB3SB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB3SB LED VERDE 24V BA15D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - BA15d

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Forma della lampada - Altro

  • Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)

  • Esecuzione vetro/copertura - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119050920

Codice prodotto

SNRDL2EDB3SB

Cod. produttore

DL2EDB3SB

Produttore

SNR

Attacco lampada:

BA15d

Tensione nominale:

24...24 V

Forma della lampada:

Altro

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Plastica

Colore:

Verde

Designazione della lampada:

Altro

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Intensità luminosa:

900 cd

Dimmerabile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

Altro

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Il LED super luminoso Harmony con diffusore di luce integrato fornisce una luce verde fissa. La lampadina LED integrato di ricambio è un accessorio di illuminazione per le colonne luminose. È alimentato a 24V AC/DC. Il suo design semplice e modulare consente una facile installazione e la sua luminosità elevata consente una facile identificazione delle funzioni e delle modalità operative, anche in ambienti molto illuminati. Peso: 20 g. È compatibile con Harmony XVM.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC