pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CF220 LAMPADINA NEON BA 230-240V 2,6 W - DL1CF220

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CF220 LAMPADINA NEON BA 230-240V 2,6 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2.6...2.6 W

  • Massima tensione di lavoro - 230...230 V

  • Attacco lampada - BA9s

  • Tecnologia - Altro

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110333442

Codice prodotto

SNRDL1CF220

Cod. produttore

DL1CF220

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

2.6...2.6 W

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Attacco lampada:

BA9s

Tecnologia:

Altro

Colore:

Bianco

Forma della lampada:

Forma a pera

Lunghezza totale:

28 mm

Diametro:

11 mm

Alogeno:

no

Corrente nominale:

11 mA

Krypton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per scopi di visualizzazione:

sì

La lampadina al neon Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentata a 230 Vca. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7 Questa lampadina al neon è stata progettata per essere un indicatore luminoso a lunga durata, per funzioni di segnalazione a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC