SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CE048 LAMPADINA INCAND. BA 9S 48V 2,6 W - DL1CE048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2.4...2.4 W
Massima tensione di lavoro - 48...48 V
Attacco lampada - BA9s
Tecnologia - Lampada a incandescenza
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
3389110300321
Codice prodotto
SNRDL1CE048
Cod. produttore
DL1CE048
Produttore
SNR
Potenza della lampada:
2.4...2.4 W
Massima tensione di lavoro:
48...48 V
Attacco lampada:
BA9s
Tecnologia:
Lampada a incandescenza
Colore:
Bianco
Forma della lampada:
Forma a pera
Lunghezza totale:
28 mm
Diametro:
11 mm
Alogeno:
no
Corrente nominale:
50 mA
Krypton:
no
Xeno:
no
Adatto per lampada rotante:
no
Adatto per torce:
no
Adatto per scopi di visualizzazione:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC