SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CB006 LAMPADINA INCAND. BA 9S 6V 1,2 W - DL1CB006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1.2...1.2 W
Massima tensione di lavoro - 6...6 V
Attacco lampada - BA9s
Tecnologia - Lampada a incandescenza
Forma della lampada - Forma a pera
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
Harmony XAC
EAN
3389110300253
Codice prodotto
SNRDL1CB006
Cod. produttore
DL1CB006
Produttore
SNR
Potenza della lampada:
1.2...1.2 W
Massima tensione di lavoro:
6...6 V
Attacco lampada:
BA9s
Tecnologia:
Lampada a incandescenza
Forma della lampada:
Forma a pera
Alogeno:
no
Krypton:
no
Xeno:
no
Colore:
Neutro
Diametro:
11 mm
Lunghezza totale:
28 mm
Adatto per torce:
no
Adatto per scopi di visualizzazione:
sì
Adatto per lampada rotante:
no
Corrente nominale:
200 mA


