pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BKB4 LAMPADA LED LUCE LAMPEGGIANTE RO - DL1BKB4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BKB4 LAMPADA LED LUCE LAMPEGGIANTE RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Attacco lampada - BA15d

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Rosso

  • Forma della lampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110967579

Codice prodotto

SNRDL1BKB4

Cod. produttore

DL1BKB4

Produttore

SNR

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Attacco lampada:

BA15d

Tecnologia:

LED

Colore:

Rosso

Forma della lampada:

Altro

Alogeno:

no

Corrente nominale:

47 mA

Krypton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

Adatto per torce:

no

Adatto per scopi di visualizzazione:

no

La lampadina protected LED di ricambio Harmony XVB di Schneider Electric è alimentata a 24 Vac/dc e fornisce una luce rossa lampeggiante. Questa lampadina per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce rossa lampeggiante grazie al LED a lunga durata. È compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC