pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BEBS LAMPADINA 24V-5W BA15D - DL1BEBS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BEBS LAMPADINA 24V-5W BA15D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Attacco lampada - BA15d

  • Flusso luminoso - 8.5 lm

  • Tecnologia - Lampada a incandescenza

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

41 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110846454

Codice prodotto

SNRDL1BEBS

Cod. produttore

DL1BEBS

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

4...4 W

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Attacco lampada:

BA15d

Flusso luminoso:

8.5 lm

Tecnologia:

Lampada a incandescenza

Colore:

Bianco

Forma della lampada:

Forma a pera

Alogeno:

no

Corrente nominale:

166 mA

Krypton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per scopi di visualizzazione:

sì

Harmony DL1BEBS è una lampadina a incandescenza con attacco BA15d 4W, 24 VCA/CC. È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC