pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDM3 LAMPADINA LED VERDE 230V BA15D - DL1BDM3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDM3 LAMPADINA LED VERDE 230V BA15D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima tensione di lavoro - 230...230 V

  • Attacco lampada - BA15d

  • Tecnologia - LED

  • Forma della lampada - Altro

  • Alogeno - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110118230

Codice prodotto

SNRDL1BDM3

Cod. produttore

DL1BDM3

Produttore

SNR

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Attacco lampada:

BA15d

Tecnologia:

LED

Forma della lampada:

Altro

Alogeno:

no

Krypton:

no

Xeno:

no

Colore:

Verde

Adatto per torce:

no

Adatto per scopi di visualizzazione:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Corrente nominale:

17 mA

La lampadina protected LED di ricambio Harmony XVB di Schneider Electric è alimentata a 230 Vca e fornisce una luce verde fissa. Questa lampadina per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce verde fissa grazie al LED a lunga durata. È compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.